Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VASB-100-1/4-NBR 35416

  • ERIKS:23210280
  • Fabricant:4052568068127
Image 1
Ajouter à la liste

41,52 €/ Unitéhors TVA

50,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VASB
Matériau
NBR
Diamètre
100 mm
Dimension nominale de/à
4 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Noir
Raccord
G1/4
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
0 g