Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VAS-8-M5-S-PUR-B 8025969

  • ERIKS:14171233
  • Fabricant:4052568063085
Image 1
Ajouter à la liste

10,93 €/ Unitéhors TVA

13,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAS
Matériau
TPE-U(PU)
Diamètre
8 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Bleu
Raccord
M 5
Position connecteur
Latéral
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
4 g