Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VAS-8-M5-NBR 34588

  • ERIKS:11628117
  • Fabricant:4052568023133
Image 1
Ajouter à la liste

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAS
Matériau
NBR
Diamètre
8 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir
Raccord
M 5
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
0 g