Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VAS-55-1/4-NBR 36144

  • ERIKS:23209755
  • Fabricant:4052568010188
Image 1
Ajouter à la liste

10,42 €/ Unitéhors TVA

12,61 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAS
Matériau
NBR
Diamètre
55 mm
Dimension nominale de/à
4 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir
Raccord
G1/4
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Dureté Shore
70 +/- 5
Poids
0 g