Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VAS-125-3/8-SI-B 1415120

  • ERIKS:12329573
  • Fabricant:4052568105778
Image 1
Ajouter à la liste

73,12 €/ Unitéhors TVA

88,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
125 mm
Dimension nominale de/à
7 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Transparent
Raccord
G3/8
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
214 g