Eriks
FESTO

FESTO Ventouse VAS-125-3/8-NBR 152605

  • ERIKS:23210995
  • Fabricant:4052568070205
Image 1
Ajouter à la liste

59,50 €/ Unitéhors TVA

72,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAS
Matériau
NBR
Diamètre
125 mm
Dimension nominale de/à
7 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir
Raccord
G3/8
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Dureté Shore
70 +/- 5
Poids
0 g