6,80 €/ Unitéhors TVA
8,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VAS |
Matériau | NBR |
Diamètre | 10 mm |
Dimension nominale de/à | 2 mm |
Forme de la ventouse | Rond, plat |
Couleur | Noir |
Raccord | M 5 |
Position connecteur | Dessus |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Dureté Shore | 60 +/- 5 |
Poids | 0 g |