Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-80-BS 191068

  • ERIKS:11637675
  • Fabricant:4052568079123
Image 1
Ajouter à la liste

61,73 €/ Unitéhors TVA

74,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
80 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Transparent
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
39 g