Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-60-SF 191002

  • ERIKS:11637617
  • Fabricant:4052568150358
Image 1
Ajouter à la liste

103,18 €/ Unitéhors TVA

124,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
FPM
Diamètre
60 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Gris
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 200 °C
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
22 g