Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-60-EU 191040

  • ERIKS:11637651
  • Fabricant:4052568079048
Image 1
Ajouter à la liste

30,21 €/ Unitéhors TVA

36,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
PUR
Diamètre
60 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Bleu
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
21 g