Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-60-ES 191041

  • ERIKS:11637652
  • Fabricant:4052568043469
Image 1
Ajouter à la liste

24,40 €/ Unitéhors TVA

29,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
60 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Transparent
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
21 g