Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-50-SN 190994

  • ERIKS:11637609
  • Fabricant:4052568043223
Image 1
Ajouter à la liste

10,29 €/ Unitéhors TVA

12,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
NBR
Diamètre
50 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
11.2 g