Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-50-BN 191063

  • ERIKS:11637670
  • Fabricant:4052568043575
Image 1
Ajouter à la liste

16,03 €/ Unitéhors TVA

19,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
NBR
Diamètre
50 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Noir
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
13.9 g