14,85 €/ Unitéhors TVA
17,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ESV |
Matériau | BR |
Diamètre | 40 mm |
Forme de la ventouse | Rond, plat |
Couleur | Noir / Point blanc |
Position connecteur | Dessus |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Dureté Shore | 50 +/- 5 |
Poids | 7.4 g |