17,84 €/ Unitéhors TVA
21,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ESV |
Matériau | Vulkollan® |
Diamètre | 40 mm |
Forme de la ventouse | Rond, profond |
Couleur | Rouge / Brun |
Mode de fiation | Via raccord de vide |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 0 bar |
Pression nominal | -0.7 bar |
Dureté Shore | 72 +/- 5 |
Poids | 5.7 g |