Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-40-EN 191031

  • ERIKS:11637642
  • Fabricant:4052568043391
Image 1
Ajouter à la liste

9,79 €/ Unitéhors TVA

11,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
NBR
Diamètre
40 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Noir
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
8 g