Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-30-SNA 190988

  • ERIKS:11637603
  • Fabricant:4052568043179
Image 1
Ajouter à la liste

12,18 €/ Unitéhors TVA

14,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
BR
Diamètre
30 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir / Point blanc
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
2.7 g