Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-30-GT 526000

  • ERIKS:11644944
  • Fabricant:4052568046781
Image 1
Ajouter à la liste

17,28 €/ Unitéhors TVA

20,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
Vulkollan®
Diamètre
30 mm
Forme de la ventouse
Rond, profond
Couleur
Rouge / Brun
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
72 +/- 5
Poids
4.2 g