Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-30-CN 191073

  • ERIKS:11637678
  • Fabricant:4052568043629
Image 1
Ajouter à la liste

21,86 €/ Unitéhors TVA

26,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
NBR
Diamètre
30 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 3.5
Couleur
Noir
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
5.8 g