Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-200-SU 191016

  • ERIKS:11637631
  • Fabricant:4052568150426
Image 1
Ajouter à la liste

234,22 €/ Unitéhors TVA

283,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
PUR
Diamètre
200 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Bleu
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
840 g