Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-200-SN 191015

  • ERIKS:11637630
  • Fabricant:4052568150419
Image 1
Ajouter à la liste

103,18 €/ Unitéhors TVA

124,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
NBR
Diamètre
200 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
840 g