20,03 €/ Unitéhors TVA
24,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ESV |
Matériau | NBR |
Diamètre | 20 mm |
Forme de la ventouse | Rond, membrane, module 3.5 |
Couleur | Noir |
Position connecteur | Dessus |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 70 °C |
Dureté Shore | 50 +/- 5 |
Poids | 2.1 g |