Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESV-100-ES 191049

  • ERIKS:11637660
  • Fabricant:4052568079093
Image 1
Ajouter à la liste

57,89 €/ Unitéhors TVA

70,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESV
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
100 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Transparent
Position connecteur
Dessus
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
65 g