Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-80-SU 189319

  • ERIKS:11636681
  • Fabricant:4052568078676
Image 1
Ajouter à la liste

55,17 €/ Unitéhors TVA

66,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
PUR
Diamètre
80 mm
Dimension nominale de/à
6 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Bleu
Raccord
M10
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
133 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-75-1/4-PUR-B 1396096

  • Eriks:12188608
  • Manufacturer:1396096

16,35 €/ Unitéhors TVA

19,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026