Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-80-BT-G1/4-I 525998

  • ERIKS:11644942
  • Fabricant:4052568083298
Image 1
Ajouter à la liste

64,26 €/ Unitéhors TVA

77,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
Vulkollan®
Diamètre
80 mm
Dimension nominale de/à
2.5 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Rouge / Brun
Raccord
G1/4
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 0 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
72 +/- 5
Poids
87.5 g