Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-6-SN 189274

  • ERIKS:11636636
  • Fabricant:4052568041915
Image 1
Ajouter à la liste

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
NBR
Diamètre
6 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir
Raccord
4 mm
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
0.2 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-5-M5-NBR 173439

  • Eriks:11633838
  • Manufacturer:173439

9,28 €/ Unitéhors TVA

11,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026