Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-50-SS 189311

  • ERIKS:11636673
  • Fabricant:4052568042240
Image 1
Ajouter à la liste

18,77 €/ Unitéhors TVA

22,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
50 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Transparent
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
22 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-55-1/4-SI-B 1379348

  • Eriks:12576076
  • Manufacturer:1379348

13,17 €/ Unitéhors TVA

15,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026