Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-4X10-ON 189408

  • ERIKS:11636758
  • Fabricant:4052568042660
Image 1
Ajouter à la liste

12,18 €/ Unitéhors TVA

14,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
NBR
Taille de la ventouse
4x10 mm
Dimension nominale de/à
2.5 mm
Forme de la ventouse
Ovale, plat
Couleur
Noir
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
2 g