Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-40-SS 189306

  • ERIKS:11636668
  • Fabricant:4052568042202
Image 1
Ajouter à la liste

15,86 €/ Unitéhors TVA

19,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
40 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Transparent
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
16.3 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-40-1/4-SI-B 1379454

  • Eriks:11631297
  • Manufacturer:1379454

12,27 €/ Unitéhors TVA

14,85 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026