Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-40-SNA 189308

  • ERIKS:11636670
  • Fabricant:4052568042219
Image 1
Ajouter à la liste

21,33 €/ Unitéhors TVA

25,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
BR
Diamètre
40 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir / Point blanc
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
16.3 g