Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-40-SN 189304

  • ERIKS:11636666
  • Fabricant:4052568042189
Image 1
Ajouter à la liste

12,56 €/ Unitéhors TVA

15,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
NBR
Diamètre
40 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
16.3 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-40-1/4-NBR 36143

  • Eriks:23210271
  • Manufacturer:36143

9,38 €/ Unitéhors TVA

11,35 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026