Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-40-CN 189404

  • ERIKS:11636754
  • Fabricant:4052568078850
Image 1
Ajouter à la liste

32,58 €/ Unitéhors TVA

39,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
NBR
Diamètre
40 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 3.5
Couleur
Noir
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
21.9 g