Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-40-BS 189388

  • ERIKS:11636740
  • Fabricant:4052568042561
Image 1
Ajouter à la liste

18,77 €/ Unitéhors TVA

22,71 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
40 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Transparent
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
18.7 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VASB-40-1/4-SI-B 1372910

  • Eriks:12533371
  • Manufacturer:1372910

16,43 €/ Unitéhors TVA

19,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026