Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-4-SU 189270

  • ERIKS:11636632
  • Fabricant:4052568041878
Image 1
Ajouter à la liste

10,10 €/ Unitéhors TVA

12,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
PUR
Diamètre
4 mm
Dimension nominale de/à
1.2 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Bleu
Raccord
3mm
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
0.1 g