Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-30-ES 189344

  • ERIKS:11636706
  • Fabricant:4052568042370
Image 1
Ajouter à la liste

13,98 €/ Unitéhors TVA

16,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
30 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Transparent
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
9.2 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-30-1/8-SI-B 1377752

  • Eriks:12329558
  • Manufacturer:1377752

12,11 €/ Unitéhors TVA

14,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026