Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-30-BU 189383

  • ERIKS:11636736
  • Fabricant:4052568042523
Image 1
Ajouter à la liste

15,55 €/ Unitéhors TVA

18,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
PUR
Diamètre
30 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Bleu
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
9.9 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VASB-30-1/8-PUR-B 1395690

  • Eriks:12188579
  • Manufacturer:1395690

13,25 €/ Unitéhors TVA

16,03 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026