Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-30-BS 189384

  • ERIKS:11636737
  • Fabricant:4052568042530
Image 1
Ajouter à la liste

14,46 €/ Unitéhors TVA

17,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
30 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Transparent
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
9.9 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VASB-30-1/8-SI-B 1377637

  • Eriks:12321034
  • Manufacturer:1377637

15,82 €/ Unitéhors TVA

19,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026