Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-25X75-ON 189417

  • ERIKS:11636767
  • Fabricant:4052568078911
Image 1
Ajouter à la liste

35,30 €/ Unitéhors TVA

42,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
NBR
Taille de la ventouse
25x75 mm
Dimension nominale de/à
6 mm
Forme de la ventouse
Ovale, plat
Couleur
Noir
Raccord
M10
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
46.8 g