Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-200-SU 189331

  • ERIKS:11636693
  • Fabricant:4052568149888
Image 1
Ajouter à la liste

287,20 €/ Unitéhors TVA

347,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
PUR
Diamètre
200 mm
Dimension nominale de/à
10 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Bleu
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
1198 g