Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-200-SN 189330

  • ERIKS:11636692
  • Fabricant:4052568149871
Image 1
Ajouter à la liste

214,58 €/ Unitéhors TVA

259,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
NBR
Diamètre
200 mm
Dimension nominale de/à
10 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
1198 g