Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-20-ES 189340

  • ERIKS:11636702
  • Fabricant:4052568042349
Image 1
Ajouter à la liste

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
20 mm
Dimension nominale de/à
3 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Transparent
Raccord
M 6
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
6.4 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-15-1/8-SI-B 1376604

  • Eriks:12329557
  • Manufacturer:1376604

11,74 €/ Unitéhors TVA

14,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026