Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-2-SS 189266

  • ERIKS:11636628
  • Fabricant:4052568041830
Image 1
Ajouter à la liste

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
2 mm
Dimension nominale de/à
0.6 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Transparent
Raccord
3mm
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
0.1 g