21,33 €/ Unitéhors TVA
25,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ESS |
Matériau | FPM |
Diamètre | 2 mm |
Dimension nominale de/à | 0.6 mm |
Forme de la ventouse | Rond, plat |
Couleur | Gris |
Raccord | 3mm |
Position connecteur | Dessus |
Mode de fiation | Via raccord de vide |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 200 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 0.95 bar |
Pression nominal | -0.7 bar |
Dureté Shore | 60 +/- 5 |
Poids | 0.1 g |