Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-15-SU 189290

  • ERIKS:11636652
  • Fabricant:4052568042073
Image 1
Ajouter à la liste

11,38 €/ Unitéhors TVA

13,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
PUR
Diamètre
15 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Bleu
Raccord
M 4
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
1.9 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-15-1/8-PUR-B 1396087

  • Eriks:12188605
  • Manufacturer:1396087

8,83 €/ Unitéhors TVA

10,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026