Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-15-SNA 189293

  • ERIKS:11636655
  • Fabricant:4052568042097
Image 1
Ajouter à la liste

13,82 €/ Unitéhors TVA

16,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
BR
Diamètre
15 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Noir / Point blanc
Raccord
M 4
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
1.9 g