68,06 €/ Unitéhors TVA
82,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | ESS |
Matériau | VMQ/Silicone |
Diamètre | 100 mm |
Dimension nominale de/à | 6 mm |
Forme de la ventouse | Rond, plat |
Couleur | Transparent |
Raccord | M10 |
Position connecteur | Dessus |
Mode de fiation | Via raccord de vide |
Température de fonctionnement | de -30 jusqu'à 180 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 0.95 bar |
Pression nominal | -0.7 bar |
Dureté Shore | 50 +/- 5 |
Poids | 222 g |
37,65 €/ Unitéhors TVA
45,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026