Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-100-EN 189362

  • ERIKS:11636725
  • Fabricant:4052568149932
Image 1
Ajouter à la liste

100,45 €/ Unitéhors TVA

121,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
NBR
Diamètre
100 mm
Dimension nominale de/à
6 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Noir
Raccord
M10
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 70 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
228 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-100-1/4-NBR 34586

  • Eriks:23210273
  • Manufacturer:34586

20,14 €/ Unitéhors TVA

24,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026