Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-100-EF 189365

  • ERIKS:11636728
  • Fabricant:4052568149963
Image 1
Ajouter à la liste

230,77 €/ Unitéhors TVA

279,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
FPM
Diamètre
100 mm
Dimension nominale de/à
6 mm
Forme de la ventouse
Rond, extra profond
Couleur
Gris
Raccord
M10
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 200 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
228 g