Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-10-SS 189286

  • ERIKS:11636648
  • Fabricant:4052568042035
Image 1
Ajouter à la liste

9,49 €/ Unitéhors TVA

11,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
VMQ/Silicone
Diamètre
10 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Forme de la ventouse
Rond, plat
Couleur
Transparent
Raccord
M 4
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -30 jusqu'à 180 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
50 +/- 5
Poids
1.5 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VAS-10-M5-SI-B 1385610

  • Eriks:12329577
  • Manufacturer:1385610

10,61 €/ Unitéhors TVA

12,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026