Eriks
FESTO

FESTO Ventouse ESS-10-BU 189375

  • ERIKS:11636730
  • Fabricant:4052568042462
Image 1
Ajouter à la liste

12,75 €/ Unitéhors TVA

15,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
ESS
Matériau
PUR
Diamètre
10 mm
Dimension nominale de/à
2 mm
Forme de la ventouse
Rond, membrane, module 1.5
Couleur
Bleu
Raccord
M 4
Position connecteur
Dessus
Mode de fiation
Via raccord de vide
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 0.95 bar
Pression nominal
-0.7 bar
Dureté Shore
60 +/- 5
Poids
1.8 g
Alternatives
Product Image

FESTO Ventouse VASB-8-M5-PUR-B 1395637

  • Eriks:12188577
  • Manufacturer:1395637

7,20 €/ Unitéhors TVA

8,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026